曜日別特売
10423M 頚椎固定用シーネ[ポリネックソフト] アルケア 25969168

10423M 頚椎固定用シーネ[ポリネックソフト] アルケア 25969168
10423M 頚椎固定用シーネ[ポリネックソフト] アルケア 25969168

頚椎固定用シーネ[ポリネックソフト]

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード25969168品番10423M
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3層の発泡体構造により、ソフトな肌当たりで頸椎を固定します。患者様の首に合わせて、マイナス1cmの高さ調節が可能です。

サイズM材質芯材/硬/軟質PE(ポリエチレン)発泡体・ウレタンフォーム、カバー/綿・天然ゴム高さ(cm)8.5~9.5適合サイズ(cm)頸囲30~36アズワン品番8-4288-02洗濯方法洗濯可(カバーのみ手洗い)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25969186
2021-02-04
用途: 介助家族
その他業種

入院中にこの商品は...Lサイズまでしかないと言われてました。モノタロウさんでLLサイズを見つけた時嬉しかったです。主人は首の保護目的で多分..一生の付き合いになるので、
これからも宜しくお願いします。

対象商品 : 25969152
2019-02-14
用途: 肩こり用に

業務等で姿勢が悪いので肩こりが頻繁にあり、これをしたら少しマシになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする