頚椎固定用シーネ[ポリネックソフト]

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25969177 品番 10422L
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3層の発泡体構造により、ソフトな肌当たりで頸椎を固定します。患者様の首に合わせて、マイナス1cmの高さ調節が可能です。

サイズL 材質芯材/硬/軟質PE(ポリエチレン)発泡体・ウレタンフォーム、カバー/綿・天然ゴム 高さ(cm)8.5〜9.5 適合サイズ(cm)頸囲35〜41 アズワン品番8-4288-03 洗濯方法洗濯可(カバーのみ手洗い)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25969186
2021-02-04
用途:
介助家族
その他業種

入院中にこの商品は...Lサイズまでしかないと言われてました。モノタロウさんでLLサイズを見つけた時嬉しかったです。主人は首の保護目的で多分..一生の付き合いになるので、
これからも宜しくお願いします。

対象商品:
25969152
2019-02-14
用途:
肩こり用に

業務等で姿勢が悪いので肩こりが頻繁にあり、これをしたら少しマシになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする