※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AF30-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25969225
品番
AF30-F03-7-2-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
ろ過度a:標準外ろ過度
ボディサイズ
30
管接続口径
G3/8
ブラケット
ブラケットなし
材質(ケース)
a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース
表示単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)
b:2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
フロート式オートドレン
オートドレンなし