スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック ベストワンファイター H17/10〜R01/09

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様運転席肘掛け有り、枕一体式(ランバーサポート付き)、【注意】※運転席マクラ盛り上がりは適合不可 注文コード25970335 品番TS-STF021B-BKL
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け有り、枕一体式(ランバーサポート付き)、【注意】※運転席マクラ盛り上がりは適合不可 ブラック タイプ助手席のみ 人数2人乗り 適合車種ベストワンファイター 年式H17/10〜R01/09
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする