アズワン
アズワンの ガーゼ
ガーゼ(滅菌アブゴーズP・Yカット)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100袋)
注文コード
25971058
品番
Yカット7575
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,647
販売価格(税別)
¥
2,406
バスケットに入れる
カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。
折数
12重折タイプ
寸法(mm)
75×75
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
綿100%
寸法(cm)
7.5×7.5
アズワン品番
8-9102-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器