フェアエラス(弾力包帯)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 25971548 品番 No.50
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

綿100%で、通気性・吸湿性に優れています。
創傷や腫脹の苦痛を緩和することができます。
殺菌による創の感染を予防します。
滅菌・洗濯が可能です。

アズワン品番8-9853-01 幅(mm)50 長さ(m)4.5 混率(%)綿100 包帯種類弾力包帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25971566
2019-02-21
用途:
創傷の手当てなど
卸売・小売業

医師から『弾性包帯使用』との指示により、洗い替えとしてこちらを購入しました。処方箋薬局で購入した弾性包帯との比較感想を記入します。

まずこの商品は厚みと伸縮性があります。洗濯を繰り返してもあまり伸びません。縁から糸屑が解れてきます。関節に巻いたときにズレてシワになりやすいです。

処方箋薬局で購入した弾性包帯(モノタロウでも販売してます)は包帯の片端に緑色でロゴがプリントされているものです。薄手で伸縮性は少ないです。巻くときにしっかり巻けば、ズレることもなく関節もしっかり保護してくれます。糸屑の解れもほぼありません。

使用箇所により使い分けると良いかと思います。
こちらの商品は、関節でない部分に巻くには適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする