TX組端子台 TXMシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格絶縁電圧(V)1000 注文コード25973555 品番TXM60005N
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格絶縁電圧など15種類から選べます 他の種類を見る

L3シリーズは、パネルカット寸法30.5mmに対応したパイロットランプです。
トランス式とダイレクト式から構成され、それぞれシンプルな外観を有しております。
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。
幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認証品です。
また、EN/IEC規格準拠品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。
50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。

定格絶縁電圧(V)1000 温度上昇導電金具の温度上昇値45℃以下 使用環境温度(℃)-25〜55(ただし、氷結または結露しないこと) アズワン品番64-1101-08 概略質量(g)4120 絶縁抵抗各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100MΩ以上 雷インパルス耐電圧12000V 相対湿度(%RH)45〜85

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする