軒とい

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 25974236 品番 MQST140
参考基準価格(税別)¥45,520 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軒先になじむ大容量の雨とい。
店舗や施設にもおすすめです。
ツヤを抑えた質感と、流れるような水平ラインが軒先に溶け込み、美しく納まります。
排水能力はメーカー住宅用雨といの中で最大。
外曲りにも継ぎ目が目立ちにくい「内パッチン一体型」を採用。
外観を損なわない内吊り方式の吊具。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネート吊具。

アイボリー 材質高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯 長さ(mm)4000 サイズ(サーフェスケア)FS-U型 適合サイズ(サーフェスケア)FS-U型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする