東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーンキュート 6足保管 光触媒仕様
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1台)
アズワン品番
64-1124-89
注文コード
25974404
品番
-
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スリッパ6足保管タイプ光触媒でスリッパを除菌します
付属品
殺菌中プレート
質量(kg)
15.5
色
ピンクドア
寸法(cm)
27×36×73
ランプ
ケミカルランプ20W×1
左右区別
右取手
アズワン品番
64-1124-89