東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーンキュート 8足保管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1台)
注文コード
25974490
品番
-
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
スリッパ8足保管タイプ
低価格
省エネタイプ
紫外線による、スリッパ劣化防止機能付
付属品
殺菌中プレート
質量(kg)
19
色
イエロードア
消費電力(W)
100V/最大50
寸法(cm)
27×36×101
殺菌灯
15W×2
左右区別
右
アズワン品番
64-1125-04
注意
※本体と棚板の2個口になります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400