TAKUMED 扁平足・凹足・足底筋膜炎 アーチサポーター X000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(15個) 注文コード 25975549 品番 X000RT1BKR
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

土踏まず部分を厚み10mmのバイオジェルでサポートすることで足底への衝撃を吸収し、圧力を軽減することで不快感や痛みを軽減します。バイオジェルは左右対称ではないので足底の内側から土踏まずをしっかりとサポートします。
扁平足や凹足、足底筋膜炎などでお悩みの方に試していただきたいサポーターです。極薄の面ファスナーでお好きなサイズに調節が可能ですのでサイズが合わないといった心配が不要です。
バイオジェルを足に固定する厚さ2.5mmのサポーターは柔軟で伸縮性に富み、保湿効果を持ちます。シリコンのみで形成された他製品に比べ、当製品は破損しにくく、通気性があり蒸れにくい特徴があります。裸足でもストッキングや靴下の上からでも装着が可能です。
柔軟でありながらもしっかりとした反発力を持つバイオジェルが様々な足底の形をサポートします。長時間の立ち仕事やマラソン、激しいスポーツ等で疲れた足にも最適です。
ご使用方法は画像をご確認下さい。

厚さ(mm)2.5(サポーター部分)/10(ジェルパッド部分) サイズS-M 幅(cm)3〜8 長さ(cm)26.5(面ファスナー部を除く) アズワン品番64-1130-57 足長(cm)22〜26(対応)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする