トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】ひさし透明ヘルメット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(帽体)
紺
色(ひさし)
グリーン
注文コード
25975970
品番
No.370F-OT
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
帽体は、ほこりが付きにくい、帯電防止処理。
キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工。
かぶったままで頭周りのサイズ調整ができるOT型内装。
用途
飛来・落下物用、墜落時保護用
仕様
あごひも付
材質
帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂
質量(g)
約408
サイズ(cm)
53〜62
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
色(帽体)
紺
色(ひさし)
グリーン
ひさし長さ(mm)
約50
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ