東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)
東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)の ヘルメット
東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25976058
品番
No.170LF-OT
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
No.170シリーズと同じデザインで特大Lサイズのラインナップ。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
材質
ABS樹脂
色
紺
質量(g)
約445
種類
アメリカン
ひさし長さ(mm)
約47
頭囲(cm)
56〜65
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
サービス分類
名入れ