トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】ヘルメット No.310F
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25976180
品番
No.310F
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
うす黄
区分
使用:飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
質量(g)
約373
サイズ(cm)
53〜61
規格
厚生労働省保護帽検定合格品
内装
G型内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約50
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(あごひも)
ポリエステル
サービス分類
名入れ