薬用せっけん

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内容量(g)85 注文コード25976364 品番-
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

お子様の清潔習慣に、お母さんのお料理まえやあとに、お父さんの気になる体臭・汗臭に、毎日の家族のうるおい洗浄ケアに・・・バイ菌に殺菌+消毒!体臭・汗臭を防いで、手肌を清潔に洗い上げます植物生まれの洗う成分だから、やさしい泡ごこちふんわりシトラスの香りで、素肌も心もすっきりリフレッシュしましょう

種別種別 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×57 内容量(g)85 アズワン品番64-1223-72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
感染防止など

使い心地が良く、ふんわりシトラスの香りも強くなくて、お客様が来てでも使えます!洗い心地はさっぱり感があり、乳液等でケアがあった方が良いかな?

対象商品:
25976380
2024-04-29
用途:
夏の汗の後のシャワー
製造業

洗い心地はサッパリとしていますが、若干しっとりしているようにも思います。(個人の感想)
香りもドギツくはないし、ここ数年の夏のシャワーにはこの石鹸が欠かせなくなっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする