画像準備中

【名入れ可】MPヘルメット No.110

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25976496 品番 No.110F
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)。
標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

材質(帽体)ABS 質量(g)約381 タイプ飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 種類MP型 サイズ(cm)53〜64 規格厚生労働省保護帽検定合格品 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり RoHS指令(10物質対応)対応 使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用 サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする