東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)
東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)の ヘルメット
東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】FRP製穴あきヘルメット No.260
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用区分
飛来・落下物用
注文コード
25976566
品番
No.260-OT
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
使用区分
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量FRP製通気孔付きタイプ。
材質
FRP樹脂
色
白
質量(g)
約331
種類
アメリカン
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
ひさし長さ(mm)
約45
頭囲(cm)
53〜62
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
あり
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用
サービス分類
名入れ
注意
※FRP樹脂製は鋲でヘッドバンドを固定しています。帽体に穴を開けているため、電気作業には使用しないで下さい。(電気用はAE又はABEタイプを使用して下さい。)