計算機 デスクトップ 電池 太陽電池 145 x 103 x 31mm

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25976705 品番MS-88ECO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カシオMS-88ECO卓上電卓
家庭又は職場での使用向け: 環境に優しいカシオMS88ECO卓上電卓は、環境の保護に役立ちます。 この製品は、再生プラスチックで作られたケースを使用し、環境に優しい太陽エネルギーと水銀フリーのバッテリで駆動します。 この製品の機能には、大型の8桁ディスプレイ、通貨換算器、税計算が含まれます。
8桁超大型LCディスプレイ 双方向電力 上部ケースと下部ケースには再生プラスチックを使用 キーロールオーバー 自動電源オフ 非粘着性プラスチックキー
機能
パーセントの計算 通貨換算(3つの変換メモリ) 税計算 個別のメモリ 3桁ごとにコンマ表示 + / -記号を変更するキー 迅速修正キー 平方根

仕様【ディスプレイライン】1 長さ(mm)145 グレー サイズ卓上 高さ(mm)31 質量(g)125 タイプデスクトップ 電源電池/太陽電池 桁数8 コード860-1216 使用電池CR2032 アズワン品番64-1626-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
売上集計等(8桁電卓を探していました)
農・林・水産業

最近は12桁のものばかりになってしまいました。12桁も必要ないですし、目も悪くなってきました。(12桁表示は数字が細長いため見づらい!)ですので8桁表示はとても見やすく、助かっています。
並行輸入もののようですが、問題なく使用できます!
「モノタロウさん&カシオさんブランド」で8桁電卓を発売してほしいです!

MonotaROからの回答

今後のPBの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする