ロングノーズプライヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25976730 品番185.34L
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Facomダブルジョイントエキストラロングプライヤ
Facom製のエキストラロングリーチプライヤ製品によって、手の届きにくい場所へのアクセスが非常に簡単になります。 このプライヤは、長さ340 mmのスレンダープロファイルです。 ダブルレバー効果を備え、片手で使用できます。 ジョーはグリップ力を高めるために精密研磨が施され、半円形のノーズを備えています。
手の届きにくい場所での使用に最適 プラスチックシース研磨仕上げ 人間工学に基づいたハンドルで、快適に使用可能

材質プラスチック(シース) 長さ(mm)【ジョー】81 全長(mm)340 深さ(mm)【ジョー】3 コード909-4177 アズワン品番64-1848-97

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする