画像準備中

連結菅(ステンレス管)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUS 接続入口(S):W22.5-14(左) オネジ(R)、出口:1/4VCRメス 最高使用圧力(MPa)2 注文コード25977011 品番PS-11VF
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は材質・接続・最高使用圧力など64種類から選べます 他の種類を見る

ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。

質量(kg)0.4 材質(本体)SUS 最高使用圧力(MPa)2 接続入口(S):W22.5-14(左) オネジ(R)、出口:1/4VCRメス 使用ガスLPG
関連資料:(1.01MB)
注意
※ NH3・SO2・HS・その他の腐食性ガスに使用する場合は、定期的に交換が必要です。
※出入口継手の (R)はメタル当り、(P)はパッキン当りを表します。
※2 逆止弁付タイプのO-リングの材質は、標準がFKM (バイトン) 炭酸用がEPDM (エチレンプロピレン)、アンモニア・アセチレン用がIIR (ブチル)、EOG用がFFKM (カルレッツ) となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする