エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
照明付拡大鏡 EA756TCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25977098
品番
EA756TC-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,000
販売価格(税別)
¥
40,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力を従来の約65%に削減。
全長(mm)
330(最長時)
質量(kg)
1.9(レンズ含まず)
電源(V)
AC100
レンズ径(Φmm)
130
倍率(倍)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×450×80
光源
LED球 40灯
寸法(Φ×mm)
【横棒】13×140
ベース寸法(mm)
188×320
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ16×230
アズワン品番
64-2259-31