エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
照明付拡大鏡 EA756TCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25977107
品番
EA756TC-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力を従来の約65%に削減。
全長(mm)
330
質量(kg)
1.9(レンズ含まず)
電源(V)
AC100
レンズ径(Φmm)
85
倍率(倍)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×450×160
光源
LED球 40灯
寸法(Φ×mm)
【横棒】13×140
ベース寸法(mm)
188×320
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ16×230
アズワン品番
64-2259-32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25977107
EA756TC-2B
26071896
EA756TD-3
拡大鏡 調光LED照明付 EA756TDシリーズ
エスコ
1台
¥
99,000
税込
¥
108,900
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)