丸十
ブナ チーズボード
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
25977886
品番
V-170
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さめのカッティングボード
材質
木
サイズ
大
質量(g)
260
寸法(cm)
30×15×1
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2535-98