丸十
羽反布貼り汁椀
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
4.0 曙
注文コード
25978218
品番
CH116AK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
赤の上に黒を塗り重ねた曙塗りのお椀
材質
木・麻
質量(g)
100
タイプ
4.0 曙
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-45
寸法(Φ×高さH)(cm)
12×7.2