丸十
羽反布貼り汁椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
タイプ
4.0 根来
注文コード
25978227
品番
CH116NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
黒の上に赤を塗り重ねた根来塗のお椀
材質
木・麻
質量(g)
100
タイプ
4.0 根来
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-46
寸法(Φ×高さH)(cm)
12×7.2