曜日別特売
CH115AK 羽反布貼り汁椀 丸十 25978236

羽反布貼り汁椀

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個タイプ4.3 曙注文コード25978236品番CH115AK
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

赤の上に黒を塗り重ねた曙塗りのお椀

材質木・麻質量(g)100タイプ4.3 曙材質(塗装)アズワン品番64-2536-47寸法(Φ×高さH)(cm)12.7×7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする