丸十
羽反布貼り汁椀
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
4.3 根来
注文コード
25978245
品番
CH115NE
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
黒の上に赤を塗り重ねた根来塗のお椀
材質
木・麻
質量(g)
100
タイプ
4.3 根来
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-48
寸法(Φ×高さH)(cm)
12.7×7.2