丸十
六角木箸 22.5 YZシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
黒檀仕上
注文コード
25979085
品番
YZ30-6
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
天然木・漆塗装のお箸
材質
木
質量(g)
10
タイプ
黒檀仕上
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2537-38