丸十
天削塗分木箸 22.5 09J238シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
色
赤
黒
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25979320
品番
09J238R
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
天削げは箸の上下を逆さまに使わないという意味で、お客様のおもてなしにも
材質
木
色
赤
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2537-66