丸十
塗箸 22.5 S680シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
色
金
金
銀
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25979390
品番
S680-1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
めでたい金色の日本製の塗箸
材質
木
色
金
質量(g)
10
長さ(cm)
22.5
材質(塗装)
エポキシ
アズワン品番
64-2537-76