V-019 ブナ 取り分けスプーン 丸十 25980090

V-019 ブナ 取り分けスプーン 丸十 25980090
V-019 ブナ 取り分けスプーン 丸十 25980090

ブナ 取り分けスプーン

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード25980090品番V-019
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ブナ材を使った取り分け用のスプーン

材質サイズ質量(g)30寸法(cm)17×6材質(塗装)ウレタンアズワン品番64-2538-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする