丸十
丸十の キッチン・調理用品
丸十の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
丸十の ターナー・ビーター
炭化竹 ターナー FM071シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980160
品番
FM071
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
天然竹のターナーは鍋を傷つけにくい
材質
竹
サイズ
大
質量(g)
50
寸法(cm)
30×6.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2538-95