丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の 卓上備品・テーブルウェア
丸十の トレー・お盆
宴 目摺り SRシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980510
品番
SR-360-2
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
木製漆塗りの角皿
仕様
3.3角皿
材質
木・MDF材
質量(g)
50
寸法(cm)
9.8×9.8×1.5
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2539-76