FCD-PU30CL Blu-ray・DVD・CDケース(スリムタイプ・30枚セット) サンワサプライ 25980746

 

FCD-PU30CL Blu-ray・DVD・CDケース(スリムタイプ・30枚セット) サンワサプライ 25980746 FCD-PU30CL Blu-ray・DVD・CDケース(スリムタイプ・30枚セット) サンワサプライ 25980746

Blu-ray・DVD・CDケース(スリムタイプ・30枚セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(30枚) 注文コード25980746 品番FCD-PU30CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
収納枚数(枚)1(BD・DVD・CD) 材質PS クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5×124.5
注意
※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください
※ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください
※12cmディスク専用のため、その他のサイズのディスクは使用しないでください
※両面記録用ディスクはデータ面を破損することがあるため使用しないでください
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所にはケースやディスクが変形することがあるため保管しないでください
※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする