丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 酒器
和島グイ呑み YS-S9シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25980975
品番
YS-S9B
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
漆塗りのぐい飲み
材質
木
質量(g)
30
タイプ
月香
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2540-44
寸法(Φ×高さH)(cm)
7×4.5