クリスプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25981210 品番SUKDP5GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,984,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

熱気がこもる作業所内で頼もしい冷房力。周囲温度が50℃まで冷房運転可能な床置・ダクト形:従来スポットエアコン(一体形)の運転可能温度の上限は45℃でしたが、上限最大50℃まで拡大し高温作業所への対応力を強化しました。全閉ファンモーター採用本体ケーシング鋼板製冷媒R407C採用5〜7人用【用途】別売の吸込チャンバーを用いて冷房効率を向上:工場施設内の作業ブースなどで、ブース内に送り込んだ冷風を再び吸い込む循環方式で、冷房効率を向上できます。

質量(kg)185 電源(V)3相200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210×820×1180 周囲温度(℃)【運転可能】25〜48 アズワン品番64-3183-69 冷房能力(kW)12.1/13.1(50/60Hz)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする