クリスプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25981219 品番SUADP2GU
参考基準価格(税別)¥689,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

床スペース不要の天井吊・ダクト形。フィルターメンテナンスも省力化を実現。屋外の軒下や湿気の多い場所でも設置可能。延長ダクト(別売)で送風を自在に調整できます。手元で運転操作ができるリモコンや、フィルター清掃がシーズン1回でOKのロングライフフィルターも標準装備しました。全閉ファンモーター採用本体ケーシング鋼板製冷媒R407C採用2人用【用途】設備機器や資材などで床スペースに余裕がないところに。

質量(kg)57 電源(V)3相200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×710×550 周囲温度(℃)【運転可能】25〜45 アズワン品番64-3183-70 冷房能力(kW)3.0/3.4(50/60Hz)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする