周囲温度10℃まで冷房運転が可能。移動も据付も可能です。
中間シーズンにも冷房運転ができるので、対物冷却に最適。
キャスター付なので移動も容易で、対人冷房との兼用もできます。
本体ケーシング鋼板製
冷媒R407C採用
【用途】
対物冷却が必要な生産ラインなどに:熱による精度の狂いや鮮度劣化を防いで、品質の安定・向上に役立ちます。また加工品の冷め待ち時間を大幅に短縮して、作業時間のスピードアップに役立ちます。
品質の安定・向上に:「熱」による精度のバラツキや型くずれなどを防ぎ、品質の安定・向上に役立ちます。
作業時間を短縮:加工品の冷め待ち時間を大幅に短縮して、作業時間のスピードアップに役立ちます。
制御機器の誤作動を防止:「熱」の影響を受ける制御盤の誤作動防止に役立ちます。