クリスプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25981264 品番SUBSP3GU
参考基準価格(税別)¥949,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

周囲温度10℃まで冷房運転が可能。移動も据付も可能です。中間シーズンにも冷房運転ができるので、対物冷却に最適。キャスター付なので移動も容易で、対人冷房との兼用もできます。全閉ファンモーター採用本体ケーシング鋼板製冷媒R407C採用【用途】対物冷却が必要な生産ラインなどに:熱による精度の狂いや鮮度劣化を防いで、品質の安定・向上に役立ちます。また加工品の冷め待ち時間を大幅に短縮して、作業時間のスピードアップに役立ちます。品質の安定・向上に:「熱」による精度のバラツキや型くずれなどを防ぎ、品質の安定・向上に役立ちます。作業時間を短縮:加工品の冷め待ち時間を大幅に短縮して、作業時間のスピードアップに役立ちます。制御機器の誤作動を防止:「熱」の影響を受ける制御盤の誤作動防止に役立ちます。

質量(kg)93 電源(V)3相200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×590×1295(ダクト除く) 周囲温度(℃)【運転可能】10〜45 アズワン品番64-3183-75 冷房能力(kW)3.4/3.7(50/60Hz)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする