KS-2595 便利仕切グリルパン 杉山金属 25983066

便利仕切グリルパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード25983066品番KS-2595
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

2つの料理が同時にできるとっても欲張りなグリルパン
カレーなら甘口、辛口が同時にできお好みの味を楽しめます
天ぷらなら1番揚げ、2番揚げができるからパリッとおいしく油も長持ち
そのほか、鍋物から炒め物まで幅広く便利に使えます

材質本体/ポリプロピレン、内鍋/アルミ鋳造フッ素仕上げ、蓋/強化ガラス質量(g)2250内径(Φmm)235電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.4深さ(mm)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×150アズワン品番64-3219-38満水容量(L)2.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする