CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
グランドフリーズ クーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25983108
品番
UE-0066
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。
材質
本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
730×440×430
質量(kg)
14.3
容量(L)
47
型番
50
収納量
350ml缶は縦置きで64本、500ml缶は縦置きで36本、2Lペットボトルは縦置きで12本
保冷効力(℃)
2.7以下(8時間)