CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
グランドフリーズ クーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25983117
品番
UE-0067
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。
材質
本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
770×490×460
質量(kg)
15.7
容量(L)
66
型番
70
収納量
350ml缶は縦置きで72本、500ml缶は縦置きで50本、2Lペットボトルは縦置きで18本
保冷効力(℃)
2.3以下(8時間)