KS-2813 IH対応 しあわせを呼ぶ 四葉のフライパン KSシリーズ 杉山金属 25983294

IH対応 しあわせを呼ぶ 四葉のフライパン KSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード25983294品番KS-2813
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

しあわせを呼ぶ四葉のデザインがかわいいフライパン
お弁当のおかず作りやお料理の演出に
デザート作りの型として
調理例ハンバーグ、目玉焼き、オムレツ、お弁当、焼きおにぎり、ホットケーキ、プリン、ゼリー、デコチョコが作れる
プリン・ゼリー・デコチョコは型として使用します
ガス火等でも使用可

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス、取手/フェノール樹脂グリーン質量(g)631表面処理内面ふっ素樹脂塗膜加工、外面シリコン塗装アズワン品番64-3219-66外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×367×71底面の厚さ(mm)2.5満水容量(mL)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする