CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
スポーツクーラー5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25983948
品番
UE-0582
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クラブ活動、スポーツ観戦、ショッピングにも便利なクーラーバッグ!
350ml缶が9本、500mlペットボトルが6本入る
材質
本体表生地:ポリエステル600D 内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエステル
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×150×200