バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
5.080
注文コード
25987089
品番
68XL031
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長・ピッチ
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
XL
ピッチ(mm)
5.080
材質
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
6.8
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
031