画像準備中

シンクロベルト XL037形

(30件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)約361 ベルト呼び幅037 注文コード25987247 品番142XL037
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はベルトピッチ周長・歯数・ベルト呼び幅など138種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)約361 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 ベルト呼び長さ(inch)14.2 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト呼び幅037

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
芝刈り機のベルト切れのため

日立 旧型芝刈り機のベルト切れのため連休中諦めていました。本日、届き助かりました。

対象商品:
00297026
2024-08-08
用途:
縫製機械用
株式会社スタジオ・S 様 (製造業)

早々に発送ありがとうございました。
大変便利に活用させて頂いてます。

対象商品:
00298173
2022-09-04
用途:
ベルトディスクサンダーのパーツ交換
その他業種

数年間利用してきたベルトサンダーの動力伝動ベルトが破損したため、交換のために購入。何ら問題なく交換できました。
こういったベルトは実店舗で探すのが難しく、外サイトでは単体から送料がかかることもあるので、モノタロウで購入出来たのは助かりました。

対象商品:
00301725
2022-08-04
用途:
卓上フライス盤のテーブル駆動用
製造業

20万円程の卓上フライス盤を購入し、テーブル駆動軸をモーター駆動に改造しました。モーターと駆動軸はタイミングギアと本ベルトで回転力を伝達し、テーブル移動が格段に向上しました。

対象商品:
00298173
2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品:
00299126
2022-02-27
用途:
ハタヤステンレスホースリールの修理

10年使用し経年劣化で切れてしまった均し巻き装置の修理に使用。ストレスなくホースの巻取りができるようになりました。

対象商品:
00298173
2021-10-16
用途:
リョービベルトサンダーのメンテナンス
田中漆芸 様

20年使ってパワーが落ちたと思っていたベルトサンダー。ひょっとしてとカバーを外すとシンクロベルトの山がすり減って、負荷がかかると滑っている。交換したら新品状態にパワーアップ。満足というか、感激です。楽しく仕事しています。

対象商品:
00301874
2021-07-12
用途:
機材のメンテナンス
サービス業

ベルトが破断したので交換修理で必要になり、モノタロウさんで購入しました。
ホームセンターではほぼ扱っていないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする