画像準備中

シンクロベルト H075形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)12.700 注文コード25987956 品番565H075
参考基準価格(税別)¥10,810 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はベルトピッチ周長・ピッチなど67種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形H ピッチ(mm)12.700 ベルト呼び長さ(inch)56.5 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト呼び幅075

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする