画像準備中

シンクロベルト H100形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)12.700 注文コード25988017 品番640H100
参考基準価格(税別)¥15,590 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はベルトピッチ周長・ピッチなど67種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形H ピッチ(mm)12.700 ベルト呼び長さ(inch)64 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト呼び幅100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00308716
2015-10-20
用途:
逢着機のタイミングベルト交換に
卸売・小売業

逢着機のギアードモーター平歯車ギアに付けましたが試運転でも十分に送りが上手くいきました。ぼろぼろになったら
またリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする