バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルト H300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
12.700
注文コード
25988148
品番
1130H300
参考基準価格(税別)
¥82,520
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長・ピッチ
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
H
ピッチ(mm)
12.700
ベルト呼び長さ(inch)
113
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
300