※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

STSプーリ S4.5M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25991937 品番 34S4.5M0060BF
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軸穴加工タイプ
・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能
・サイズが豊富
ブッシングタイプ
・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用
・軸への取り付け、取り外しが容易
・標準軸径範囲でJISキーが使用可能

呼び幅0060 歯数34 形状BF 用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適 歯形S4.5M RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする